Gewiss - PEIGNE A FOURCHES 4P 12 MOD. - GW96995

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PEIGNE A FOURCHES 4P 12 MOD.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • nombre de phases - 4

  • largeur en nombre de modules - 12

  • courant permanent nominal (Iu) - 80 A

  • longueur - 216 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564276451

Réf. Sonepar

00047427645

Réf. Fournisseur

GW96995

Réf. Commerciale

Gewiss

nombre de pôles:

4

nombre de phases:

4

largeur en nombre de modules:

12

courant permanent nominal (Iu):

80 A

longueur:

216 mm

dimension du pas:

17.8 mm

adapté au nombre d'appareils:

12

finition du raccordement électrique:

fourchette

isolé:

Oui

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

25 kA

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

400 V

courant nominal de courte durée admissible Icw:

50 kA

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

gris

découpable à taille voulue:

Oui

PEIGNE DE RACCORDEMENT À FOURCHES - 4P 80A - 12 MODULES

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..