Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gewiss - PEIGNE A FOURCHES 4P 56 MOD. - GW96999

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PEIGNE A FOURCHES 4P 56 MOD.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • nombre de phases - 4

  • largeur en nombre de modules - 56

  • courant permanent nominal (Iu) - 80 A

  • longueur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564276499

Réf. Sonepar

00047427649

Réf. Fournisseur

GW96999

Marque

Gewiss

nombre de pôles:

4

nombre de phases:

4

largeur en nombre de modules:

56

courant permanent nominal (Iu):

80 A

longueur:

1000 mm

adapté au nombre d'appareils:

56

finition du raccordement électrique:

fourchette

isolé:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

gris

découpable à taille voulue:

Oui

PEIGNE DE RACCORDEMENT À FOURCHES - 4P 80A - 1 MÈTRE

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..