Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gewiss - PEIGNE HORIZONTAL 1SD+11MTC 13M - GW96507F

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PEIGNE HORIZONTAL 1SD+11MTC 13M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • nombre de phases - 2

  • largeur en nombre de modules - 13

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • adapté au nombre d'appareils - 13

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8011564866805

Réf. Sonepar

00047486680

Réf. Fournisseur

GW96507F

Marque

Gewiss

nombre de pôles:

2

nombre de phases:

2

largeur en nombre de modules:

13

courant permanent nominal (Iu):

63 A

adapté au nombre d'appareils:

13

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

230 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

gris

découpable à taille voulue:

Oui

PEIGNE HORIZONTAL FIXMATIC 1 INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL IDP 2P + 11 DISJONCTEURS MTC 1P+N/2P - IN MAXI = 63A - 13 MODULES

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..