Gewiss - PEIGNE VERTICAL FIXMATIC - GW96505F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
largeur en nombre de modules - 2
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
dimension du pas - 125 mm
adapté au nombre d'appareils - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MODULAR ACCESSORIES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564757127
Réf. Sonepar
00047003390
Réf. Fournisseur
GW96505F
Marque
Gewiss
nombre de pôles:
2
largeur en nombre de modules:
2
courant permanent nominal (Iu):
63 A
dimension du pas:
125 mm
adapté au nombre d'appareils:
2
finition du raccordement électrique:
fourchette
isolé:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
230 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
gris
découpable à taille voulue:
Oui
Les Atouts de la gamme:
FIXMATIC, gamme complète de dispositifs de protection modulaires à connexion par bornes automatiques et système de câblage par peignes d'alimentation horizontale et verticale monoblocs, composée de: -Interrupteurs différentiels 2P jusqu’à 63 A, sensibilité 30 mA, disponibles en type AC, A et A[IR] à immunité renforcée; -Disjoncteurs 1P+N 2 à 32 A courbe C, pouvoir de coupure 4500 A; Solution technique qui apporte gain de temps et fiabilité dans la mise en œuvre des raccordements du tableau électrique. Produits certifiés NF.


