Gewiss - PLAQ. PASSE-FILS SUP/INF CVX SA. IP40-55 - GW47198

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PLAQ. PASSE-FILS SUP/INF CVX SA. IP40-55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564111271

Réf. Sonepar

00047411127

Réf. Fournisseur

GW47198

Réf. Commerciale

Gewiss

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

PLAQUE PASSE-FILS CVX IP40/IP55 - SUPÉRIEUR-INFÉRIEUR - RAL 5003

Les Atouts de la gamme:

La gamme CVX 160 E des tableaux de distribution en saillie jusqu’à 160 A permet de créer diverses configurations pour répondre à tous les besoins spécifiques, d'une capacité comprise entre 72 et 192 modules,, choisir de manière appropriée les kits d’installation au pas de 150 mm ou 200 mm. En outre, le châssis extractible permet de réaliser le câblage sur établi et, ultérieurement, d'installer le châssis câblé à l’intérieur de l’enveloppe métallique une fois l'installation terminée..