Gewiss - PLAQUE 3 POS.BL NUAGE SYSTEM VIRNA - GW22103

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PLAQUE 3 POS.BL NUAGE SYSTEM VIRNA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - fixation à borne

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564212978

Réf. Sonepar

00047005298

Réf. Fournisseur

GW22103

Réf. Commerciale

Gewiss

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

fixation à borne

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

laqué / peint

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

0

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

3

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP41

largeur:

116.5 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

9.5 mm

largeur d'encastrement:

116.5 mm

hauteur d'encastrement:

80 mm

PLAQUE VIRNA - EN TECHNOPOLYMÈRE BRILLANT - 3 MODULES - BL NUAGE - SYSTEM

Les Atouts de la gamme:

Les plaques en technopolymère incluant jusqu'à huit éléments (4 + 4), disponibles en deux formes différentes - Top System et Virna - et en neuf couleurs pastel, deux teintes métallisées et trois finitions classiques, constituent la solution idéale pour chaque installation. Le blanc et le titane sont également disponibles en version 12 éléments (6 + 6). Plaques Top System,: des formes classiques, des matériaux résistants. Une ligne de plaques simples et fonctionnelles qui peuvent améliorer chaque environnement, apportant l'harmonie et la beauté dans toute la maison. Plaques Virna: au style moderne incomparable, créées pour répondre aux besoins de design contemporain. L'élégance de la forme rectangulaire est renforcée par la légèreté et la simplicité des lignes, qui encadrent les boutons-poussoirs de commande..