Gewiss - PLAQUE ART 2P NO TONER - GW16302TN


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal
type de fixation - fixation à borne
matériau - plastique
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BASIC CHORUSMART
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564272163
Réf. Sonepar
00047427216
Réf. Fournisseur
GW16302TN
Réf. Commerciale
Gewiss
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
fixation à borne
matériau:
plastique
couleur:
noir
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
0
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
2
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP41
largeur:
146 mm
hauteur:
98 mm
profondeur:
12 mm
largeur d'encastrement:
146 mm
hauteur d'encastrement:
98 mm
Les Atouts de la gamme:
Conception futuriste et matériaux innovants. une ligne de plaques extrêmement originale et créative, avec une forme ovale, qui à elle seule peut meubler et décorer chaque pièce. Plaques disponibles en trois variantes à base de technopolymère (dans la masse, peintes et métallisées), ainsi qu'en version cuir rubis. Une beauté naturelle qui ajoute de la chaleur dans toute la maison. Forme exclusive : la forme ovale futuriste extrêmement créative et originale du modèle ART en fait la star absolue de tout environnement..