Gewiss - PLAQUE DE FOND 128X103 - GW76272


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 118.5 mm
largeur - 78.5 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
76 METAL BOXES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564223783
Réf. Sonepar
00047422378
Réf. Fournisseur
GW76272
Réf. Commerciale
Gewiss
matériau:
acier
hauteur:
118.5 mm
largeur:
78.5 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
Les Atouts de la gamme:
Gamme de boîtes de dérivation étanches en aluminium moulé sous pression pour les environnements exigeants. Outre la réalisation des dérivations et des connexions, elles trouvent également leur place dans les applications d’automatisation. L’offre comprend des versions peintes et non peintes et des versions ATEX pour les zones 2 (G) et 22 (D). Les vis de fixation du couvercle sont imperdables en acier inoxydable, le fond des boîtes est pourvu d’un insert pour la mise à la terre et il est pré-équipé pour le montage d'un rail DIN. En accessoires: plaques de fond en acier galvanisé à partir de la taille n.2.