Gewiss - PLAQUE DE FOND 392X298 - GW76277

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PLAQUE DE FOND 392X298

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 345 mm

  • largeur - 260 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564223837

Réf. Sonepar

00047422383

Réf. Fournisseur

GW76277

Marque

Gewiss

matériau:

acier

hauteur:

345 mm

largeur:

260 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

PLAQUES DE FOND EN ACIER ZINGUÉ - 345X260

Les Atouts de la gamme:

Gamme de boîtes de dérivation étanches en aluminium moulé sous pression pour les environnements exigeants. Outre la réalisation des dérivations et des connexions, elles trouvent également leur place dans les applications d’automatisation. L’offre comprend des versions peintes et non peintes et des versions ATEX pour les zones 2 (G) et 22 (D). Les vis de fixation du couvercle sont imperdables en acier inoxydable, le fond des boîtes est pourvu d’un insert pour la mise à la terre et il est pré-équipé pour le montage d'un rail DIN. En accessoires: plaques de fond en acier galvanisé à partir de la taille n.2.