Gewiss - PLAQUE DE FOND CVX 440X200 - GW47186

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PLAQUE DE FOND CVX 440X200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 600 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564096400

Réf. Sonepar

00047409640

Réf. Fournisseur

GW47186

Réf. Commerciale

Gewiss

matériau:

acier

hauteur:

200 mm

largeur:

600 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

PLAQUE DE FOND POUR APPAREILS NON MODULAIRES - CVX 160E - 24 MODULES - 600X200

Les Atouts de la gamme:

La gamme CVX 160 E des tableaux de distribution en saillie jusqu’à 160 A permet de créer diverses configurations pour répondre à tous les besoins spécifiques, d'une capacité comprise entre 72 et 192 modules,, choisir de manière appropriée les kits d’installation au pas de 150 mm ou 200 mm. En outre, le châssis extractible permet de réaliser le câblage sur établi et, ultérieurement, d'installer le châssis câblé à l’intérieur de l’enveloppe métallique une fois l'installation terminée..