Gewiss - PLAQUE DE FOND ISOL.BOÎTE 190X140 - GW44625

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PLAQUE DE FOND ISOL.BOÎTE 190X140

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • hauteur - 130 mm

  • largeur - 170 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564028456

Réf. Sonepar

00047433991

Réf. Fournisseur

GW44625

Réf. Commerciale

Gewiss

matériau:

plastique

hauteur:

130 mm

largeur:

170 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

non traité

PLAQUES DE FOND ET VIS AUTO-TARAUDEUSES DE FIXATION - BOÎTE 190X140 - EN MATIÈRE ISOLANTE

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de boîtes en saillie étanches pour les dérivations des circuits normaux, test au fil incandescent 650 °C sans halogène, des circuits de sécurité, test au fil incandescent 960 °C faiblement halogénée et pour les applications industrielles. Les boîtes de dérivation 44 CE sont disponibles en 11 tailles différentes, à parois lisses ou à passe-fil à entrée directe, couvercles hauts ou bas, pleins ou transparents et fermeture par vis classiques ou à ¼ de tour. Les versions avec fond à haute capacité permettent de réaliser des équipements d’installation électrique avec des entrées de conduits jusqu’à Ø50 mm.