Gewiss - PLAQUE DE FOND ISOL.BOÎTE 460X380 - GW44629


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
hauteur - 360 mm
largeur - 438 mm
perforation - Non
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BTE DERIV.SAIL. 44CE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564028685
Réf. Sonepar
00047434012
Réf. Fournisseur
GW44629
Réf. Commerciale
Gewiss
matériau:
plastique
hauteur:
360 mm
largeur:
438 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
non traité
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète de boîtes en saillie étanches pour les dérivations des circuits normaux, test au fil incandescent 650 °C sans halogène, des circuits de sécurité, test au fil incandescent 960 °C faiblement halogénée et pour les applications industrielles. Les boîtes de dérivation 44 CE sont disponibles en 11 tailles différentes, à parois lisses ou à passe-fil à entrée directe, couvercles hauts ou bas, pleins ou transparents et fermeture par vis classiques ou à ¼ de tour. Les versions avec fond à haute capacité permettent de réaliser des équipements d’installation électrique avec des entrées de conduits jusqu’à Ø50 mm.