Gewiss - PLAQUE DE FOND ISOL.TABLEAU 405X500 - GW46410

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PLAQUE DE FOND ISOL.TABLEAU 405X500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • hauteur - 434 mm

  • largeur - 355 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564013292

Réf. Sonepar

00047401329

Réf. Fournisseur

GW46410

Réf. Commerciale

Gewiss

matériau:

plastique

hauteur:

434 mm

largeur:

355 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

non traité

PLAQUE DE FOND PERFORÉE - EN MATIÉRE ISOLANTE - POUR COFFRETS 405X500

Les Atouts de la gamme:

La série 46 est la solution idéale pour la réalisation de coffrets de commande et de distribution. La gamme comprend: les coffrets 46 QP - monoblocs, en polyester renforcé fibre de verre, sans halogène, IP66; les coffrets 46 QM - en métal, IP55; les coffrets 46 QX - en acier INOX, IP55; les coffrets 44 CEP - monobloc, en technopolymère sans halogène, IP55. Les coffrets 46 QP, QM et 44 CEP sont disponibles avec porte transparente et porte pleine. Les coffrets 46 QP, QM et QX se distinguent par le nombre des accessoires disponibles et par le système de montage rapide Fast & Easy..