Gewiss - PLAQUE DE FOND ISOLANTES 396X474 - GW44649

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PLAQUE DE FOND ISOLANTES 396X474

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • hauteur - 341.5 mm

  • largeur - 425.5 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564028647

Réf. Sonepar

00047434008

Réf. Fournisseur

GW44649

Réf. Commerciale

Gewiss

matériau:

plastique

hauteur:

341.5 mm

largeur:

425.5 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

non traité

PLAQUE DE FOND EN MATIÉRE ISOLANTE 396X474

Les Atouts de la gamme:

La série 46 est la solution idéale pour la réalisation de coffrets de commande et de distribution. La gamme comprend: les coffrets 46 QP - monoblocs, en polyester renforcé fibre de verre, sans halogène, IP66; les coffrets 46 QM - en métal, IP55; les coffrets 46 QX - en acier INOX, IP55; les coffrets 44 CEP - monobloc, en technopolymère sans halogène, IP55. Les coffrets 46 QP, QM et 44 CEP sont disponibles avec porte transparente et porte pleine. Les coffrets 46 QP, QM et QX se distinguent par le nombre des accessoires disponibles et par le système de montage rapide Fast & Easy..