Gewiss - PLAQUE DE FOND LAM.BOÎTE 300X220 - GW44617

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PLAQUE DE FOND LAM.BOÎTE 300X220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à une boîte d'encastrement - Non

  • adapté à une boîte centrale - Non

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564014251

Réf. Sonepar

00047432376

Réf. Fournisseur

GW44617

Réf. Commerciale

Gewiss

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à une boîte d'encastrement:

Non

adapté à une boîte centrale:

Non

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

PLAQUE DE FOND ET VIS AUTO-TARAUDEUSES DE FIXATION - BOÎTE 300X220 - EN TÔLE ZINGUÉE

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de boîtes en saillie étanches pour les dérivations des circuits normaux, test au fil incandescent 650 °C sans halogène, des circuits de sécurité, test au fil incandescent 960 °C faiblement halogénée et pour les applications industrielles. Les boîtes de dérivation 44 CE sont disponibles en 11 tailles différentes, à parois lisses ou à passe-fil à entrée directe, couvercles hauts ou bas, pleins ou transparents et fermeture par vis classiques ou à ¼ de tour. Les versions avec fond à haute capacité permettent de réaliser des équipements d’installation électrique avec des entrées de conduits jusqu’à Ø50 mm.