Gewiss - PLAQUE DE FOND MET.TABLEAU 250X300 - GW46401


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 235 mm
largeur - 199 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMMES CEP,QP,QM,QX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564013209
Réf. Sonepar
00047401320
Réf. Fournisseur
GW46401
Réf. Commerciale
Gewiss
matériau:
acier
hauteur:
235 mm
largeur:
199 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
PLAQUE DE FOND - EN ACIER ZINGUÉ - POUR COFFRETS 250X300
Les Atouts de la gamme:
La série 46 est la solution idéale pour la réalisation de coffrets de commande et de distribution. La gamme comprend: les coffrets 46 QP - monoblocs, en polyester renforcé fibre de verre, sans halogène, IP66; les coffrets 46 QM - en métal, IP55; les coffrets 46 QX - en acier INOX, IP55; les coffrets 44 CEP - monobloc, en technopolymère sans halogène, IP55. Les coffrets 46 QP, QM et 44 CEP sont disponibles avec porte transparente et porte pleine. Les coffrets 46 QP, QM et QX se distinguent par le nombre des accessoires disponibles et par le système de montage rapide Fast & Easy..
Les Atouts de la gamme:
La série 46 est la solution idéale pour la réalisation de coffrets de commande et de distribution. La gamme comprend: les coffrets 46 QP - monoblocs, en polyester renforcé fibre de verre, sans halogène, IP66; les coffrets 46 QM - en métal, IP55; les coffrets 46 QX - en acier INOX, IP55; les coffrets 44 CEP - monobloc, en technopolymère sans halogène, IP55. Les coffrets 46 QP, QM et 44 CEP sont disponibles avec porte transparente et porte pleine. Les coffrets 46 QP, QM et QX se distinguent par le nombre des accessoires disponibles et par le système de montage rapide Fast & Easy..