Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gewiss - PLAQUE DE FOND PERFOR.TABLEAU 405X650 - GW46464

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PLAQUE DE FOND PERFOR.TABLEAU 405X650

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 584 mm

  • largeur - 355 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564027398

Réf. Sonepar

00047402739

Réf. Fournisseur

GW46464

Marque

Gewiss

matériau:

acier

hauteur:

584 mm

largeur:

355 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

PLAQUE DE FOND PERFORÉE - EN ACIER ZINGUÉ - POUR COFFRETS 405X650

Les Atouts de la gamme:

La série 46 est la solution idéale pour la réalisation de coffrets de commande et de distribution. La gamme comprend: les coffrets 46 QP - monoblocs, en polyester renforcé fibre de verre, sans halogène, IP66; les coffrets 46 QM - en métal, IP55; les coffrets 46 QX - en acier INOX, IP55; les coffrets 44 CEP - monobloc, en technopolymère sans halogène, IP55. Les coffrets 46 QP, QM et 44 CEP sont disponibles avec porte transparente et porte pleine. Les coffrets 46 QP, QM et QX se distinguent par le nombre des accessoires disponibles et par le système de montage rapide Fast & Easy..