Gewiss - PLAQUE EGO RECT. 3P BEIGE NATUREL - GW16003NB

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PLAQUE EGO RECT. 3P BEIGE NATUREL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - fixation à borne

  • matériau - plastique

  • couleur - beige

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035096655

Réf. Sonepar

00047509665

Réf. Fournisseur

GW16003NB

Réf. Commerciale

Gewiss

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

fixation à borne

matériau:

plastique

couleur:

beige

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

0

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

3

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP41

largeur:

120 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

8.8 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

PLAQUE EGO RECTANGULAIRE - POLYMÈRE TECHNIQUE - 3 MODULES - BEIGE NATUREL - CHORUSMART

Les Atouts de la gamme:

CHORUSMART - Appareillage Plaques EGO rectangulaires - Avec leurs lignes épurées et compactes, les plaques EGO font bonne impression. Les formes modernes avec des surfaces légèrement incurvées qui se rétrécissent vers les bords offrent équilibre et simplicité. Les profilés opalescents à l’intérieur de la plaque, en continuité esthétique avec les versions EGO SMART, ajoutent un élément subtil d’identité unique. Chaque détail est conçu pour garantir le charme et la personnalité.