Gewiss - PLAQUE EGO SMART RECT. 3P BLANC SATIN - GW16003SPW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal
type de fixation - fixation à borne
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SMART HOME
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8034035101205
Réf. Sonepar
00047510120
Réf. Fournisseur
GW16003SPW
Marque
Gewiss
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
fixation à borne
matériau:
plastique
couleur:
blanc
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
0
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
3
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP41
largeur:
120 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
8.8 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
Les Atouts de la gamme:
CHORUSMART - Appareillage Plaques EGO SMART rectangulaires - Les plaques EGO SMART vont au-delà de l’esthétique pure pour devenir un élément d’interaction avec l’utilisateur et d’autres appareils connectés au système ChoruSmart. Grâce aux bandes de bord LED RGB et à un affichage graphique, les plaques communiquent les états de fonctionnement et les alarmes détectées par d’autres fonctions intelligentes contrôlant votre maison. Les plaques EGO SMART et EGO, avec leur esthétique harmonieuse, peuvent être installées dans le même système, pour un aspect parfaitement homogène dans tout l’environnement intérieur.


