Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gewiss - PLAQUE ÉTANCHE 4P IP55 TITANE - GW16704VT

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PLAQUE ÉTANCHE 4P IP55 TITANE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - plastique

  • couleur - titane

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564762763

Réf. Sonepar

00047003197

Réf. Fournisseur

GW16704VT

Marque

Gewiss

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

plastique

couleur:

titane

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

0

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

4

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

avec volet de protection:

Oui

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

152.6 mm

hauteur:

92 mm

profondeur:

25.4 mm

largeur d'encastrement:

152.6 mm

hauteur d'encastrement:

92 mm

PLAQUE ÉTANCHE STANDARD ITALIEN - 4 MODULES IP55 - TITANE - CHORUS

Les Atouts de la gamme:

Grande variété d'accessoires d'installation pour tous les appareils et plaques modulaires de la gamme CHORUS. Plaques étanches avec membrane ergonomique et comprenant deux à quatre éléments. Plaques autoporteuses pour profils et panneaux. Panneaux autoportants et en saillie. Boîtes saillantes et boîtiers autoportants protégés et étanches. Supports pour boîtes rectangulaires, rondes et carrées. Couvercles pour boîtes à encastrer de deux à six éléments pour les opérations de peinture et de finition.