Gewiss - PLAQUE GEO INT. 2P CHANVRE - GW16422TC

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PLAQUE GEO INT. 2P CHANVRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - fixation à borne

  • matériau - plastique

  • couleur - beige

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564767225

Réf. Sonepar

00047003140

Réf. Fournisseur

GW16422TC

Réf. Commerciale

Gewiss

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

fixation à borne

matériau:

plastique

couleur:

beige

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

2

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

2

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP41

largeur:

90 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

8.5 mm

largeur d'encastrement:

90 mm

hauteur d'encastrement:

95 mm

PLAQUE GEO - EN TECHNOPOLYMÈRE - 2 MODULES - CHANVRE - CHORUS

Les Atouts de la gamme:

Une gamme de plaques qui offre une multitude de solutions pour enrichir chaque environnement, grâce à la sophistication et à l'élégance d'un design unique. Le côté rationnel de la forme carrée est renforcé par la légèreté et la simplicité de la surface, qui encadre les boutons-poussoirs de commande. Disponible en dix couleurs différentes et dans une gamme d'options de modularité allant de 2 à 2 + 2 + 2 éléments à la fois horizontaux et verticaux pour boîtes rondes et carrées, le style GEO International se caractérise par son épaisseur réduite, pour une saillie minimale par rapport à la paroi. Fabriquées en technopolymère et disponibles en versions peintes ou métallisées, les plaques GEO International sont disponibles dans toutes les couleurs, laissant libre cours à votre imagination. Grâce à la haute qualité des technopolymères utilisés pour leur fabrication, les plaques GEO International sont capables de résister aux chocs et à l'usure au fil du temps..