Gewiss - PLAQUE GEO INT. 2P CHROME - GW16422MC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - fixation à borne
matériau - plastique
couleur - chrome
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BASIC CHORUSMART
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564767195
Réf. Sonepar
00047003137
Réf. Fournisseur
GW16422MC
Réf. Commerciale
Gewiss
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
fixation à borne
matériau:
plastique
couleur:
chrome
traitement de la surface:
métallique
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
2
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
2
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9006
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP41
largeur:
90 mm
hauteur:
95 mm
profondeur:
8.5 mm
largeur d'encastrement:
90 mm
hauteur d'encastrement:
95 mm
Les Atouts de la gamme:
Une gamme de plaques qui offre une multitude de solutions pour enrichir chaque environnement, grâce à la sophistication et à l'élégance d'un design unique. Le côté rationnel de la forme carrée est renforcé par la légèreté et la simplicité de la surface, qui encadre les boutons-poussoirs de commande. Disponible en dix couleurs différentes et dans une gamme d'options de modularité allant de 2 à 2 + 2 + 2 éléments à la fois horizontaux et verticaux pour boîtes rondes et carrées, le style GEO International se caractérise par son épaisseur réduite, pour une saillie minimale par rapport à la paroi. Fabriquées en technopolymère et disponibles en versions peintes ou métallisées, les plaques GEO International sont disponibles dans toutes les couleurs, laissant libre cours à votre imagination. Grâce à la haute qualité des technopolymères utilisés pour leur fabrication, les plaques GEO International sont capables de résister aux chocs et à l'usure au fil du temps..