Gewiss - PLAQUE GEO RECT. 1P ROUGE TOSCANE - GW16401VD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal
type de fixation - fixation à borne
matériau - plastique
couleur - violet
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BASIC CHORUSMART
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8034035095986
Réf. Sonepar
00047509598
Réf. Fournisseur
GW16401VD
Marque
Gewiss
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
fixation à borne
matériau:
plastique
couleur:
violet
traitement de la surface:
laqué / peint
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
0
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
1
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP41
largeur:
123 mm
hauteur:
95 mm
profondeur:
7.5 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
Les Atouts de la gamme:
CHORUSMART - Appareillage mural Plaques GEO - La plaque GEO aux lignes épurées et régulières s’adapte parfaitement à n’importe quel environnement grâce à sa simplicité et à son style. Les matériaux et les couleurs contribuent à créer la bonne harmonie qui résiste à l’épreuve du temps. Fabriquée en polymère technique, la plaque GEO résiste aux impacts et aux contraintes de l’utilisation quotidienne. Les différentes couleurs, ainsi que les formes simples et légères, font de la plaque GEO un élément d’ameublement jeune et informel qui véhicule un style minimaliste dans n’importe quel espace.


