Gewiss - PLAQUE ICE 2P VERRE BLANC - GW16902CB

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PLAQUE ICE 2P VERRE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - fixation à borne

  • matériau - verre

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035070525

Réf. Sonepar

00047507052

Réf. Fournisseur

GW16902CB

Réf. Commerciale

Gewiss

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

fixation à borne

matériau:

verre

couleur:

blanc

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

0

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

2

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

verre

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP41

largeur:

123 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

9.3 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

PLAQUE ICE - EN VERRE - 2 MODULES - BLANC - CHORUSMART

Les Atouts de la gamme:

CHORUSMART - Appareillage mural Plaques ICE - Les plaques en verre ICE répondent aux besoins technologiques et esthétiques les plus sophistiqués, et représentent une nouvelle frontière pour les appareils d’éclairage. Disponibles en quatre couleurs (blanc, beige naturel, noir et titane), les plaques ICE peuvent accueillir tous les appareils modulaires de la gamme ChoruSmart. Commandes, systèmes d’évacuation de l’énergie, protection et signalisation, confort, contrôle de la climatisation et alarmes techniques : les plaques ICE peuvent répondre aux besoins de n’importe quel environnement.