Gewiss - PLAQUE ICE TOUCH 3P NAT. BEIGE 2 SYMB. - GW16952CL

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PLAQUE ICE TOUCH 3P NAT. BEIGE 2 SYMB.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tactile

  • impression/marquage - divers symboles

  • utilisation - bouton / variateur

  • couleur - beige

  • sylbole scannable / sans obstacle - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035080203

Réf. Sonepar

00047508020

Réf. Fournisseur

GW16952CL

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

tactile

impression/marquage:

divers symboles

utilisation:

bouton / variateur

couleur:

beige

sylbole scannable / sans obstacle:

Oui

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

autre

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

verre

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

autre

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

ICE TOUCH PLATE - GLASS - 2 SYMBOLS - NATURAL BEIGE - CHORUS