Gewiss - PLAQUE ICE TOUCH 3P NAT. BEIGE 3 SYMB. - GW16953CL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tactile
impression/marquage - divers symboles
utilisation - bouton / variateur
couleur - beige
sylbole scannable / sans obstacle - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BASIC CHORUSMART
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8034035080210
Réf. Sonepar
00047508021
Réf. Fournisseur
GW16953CL
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle:
tactile
impression/marquage:
divers symboles
utilisation:
bouton / variateur
couleur:
beige
sylbole scannable / sans obstacle:
Oui
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
autre
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
verre
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
autre
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm