Gewiss - PLAQUE ICE TOUCH 3P TITANE 2 SYMB. - GW16952CT

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PLAQUE ICE TOUCH 3P TITANE 2 SYMB.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tactile

  • impression/marquage - divers symboles

  • utilisation - bouton / variateur

  • couleur - titane

  • sylbole scannable / sans obstacle - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564774780

Réf. Sonepar

00047003471

Réf. Fournisseur

GW16952CT

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

tactile

impression/marquage:

divers symboles

utilisation:

bouton / variateur

couleur:

titane

sylbole scannable / sans obstacle:

Oui

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

autre

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

verre

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

autre

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

PLAQUE ICE TOUCH - EN VERRE - 2 SYMBOLES - TITANE - CHORUS

Les Atouts de la gamme:

Avec les plaques ICE, le luxe rejoint la technologie, grâce à l'association de finitions en verre élégantes aux trois couleurs disponibles (blanc, noir et titane). Avec des options de modularité à 3 et 4 éléments, les plaques ICE répondent aux exigences technologiques et de conception les plus sophistiquées, et définissent une nouvelle frontière pour les dispositifs d'éclairage. La technologie tactile, associée aux plaques ICE Touch, est mise à la disposition de tous, réinterprétant ainsi les organes de commande traditionnels (interrupteurs, boutons-poussoirs, variateurs). Et grâce aux panneaux de boutons-poussoirs interchangeables et personnalisables avec des symboles (en versions KNX Easy et KNX), ICE Touch KNX devient une interface élégante avec le monde de la domotique..