Gewiss - PLAQUE ICE TOUCH KNX 6 SYMB.BEIGE - GW16946CL

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PLAQUE ICE TOUCH KNX 6 SYMB.BEIGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de points d'actionnement - 6

  • nombre de touches - 6

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - beige

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035070655

Réf. Sonepar

00047507065

Réf. Fournisseur

GW16946CL

Réf. Commerciale

Gewiss

mode de pose:

saillie

nombre de points d'actionnement:

6

nombre de touches:

6

traitement de la surface:

non traité

couleur:

beige

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

couplage au bus inclus:

Non

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Oui

avec affichage:

Non

matériau:

verre

qualité du matériau:

autre

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

autre

ICE TOUCH PLATE KNX - GLASS - 6 TOUCH AREAS - NATURAL BEIGE - CHORUS