Gewiss - PLAQUE ICE TOUCH KNX BL 6 SYMB. - GW16966CB

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PLAQUE ICE TOUCH KNX BL 6 SYMB.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de points d'actionnement - 6

  • nombre de touches - 6

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564775664

Réf. Sonepar

00047003481

Réf. Fournisseur

GW16966CB

Marque

Gewiss

mode de pose:

saillie

nombre de points d'actionnement:

6

nombre de touches:

6

traitement de la surface:

non traité

couleur:

blanc

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

couplage au bus inclus:

Non

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Oui

avec affichage:

Non

matériau:

verre

qualité du matériau:

autre

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

autre

PLAQUE ICE TOUCH KNX - EN VERRE - 6 SYMBOLES - BL - CHORUS

Les Atouts de la gamme:

Système BUS à protocole KNX: la solution idéale pour habitations et immeubles. Un système de contrôle avancé conforme à la norme européenne EN50090 pour la transmission et la gestion des données dans l'automatisation des immeubles. Le bus KNX est une solution ouverte qui offre donc une garantie importante de compatibilité entre les produits de différents fabricants. De plus, il est synonyme de fiabilité, flexibilité et temps d'installation réduits.