Gewiss - PLAQUE ISOLATION DOUBLE 26M ST.FRA. - GW40527


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
hauteur - 341 mm
largeur - 156 mm
perforation - Non
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COF.MOD. SAILL. 40CD
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564081734
Réf. Sonepar
00047408173
Réf. Fournisseur
GW40527
Réf. Commerciale
Gewiss
matériau:
plastique
hauteur:
341 mm
largeur:
156 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
non traité
Les Atouts de la gamme:
Gamme de coffrets modulaires de 1 à 4 rangées, 13 modules par rangée, IP 30, blanc RAL 9016, marque NF. Ces coffrets sont le complément idéal de la gamme protection modulaire, interrupteurs différentiels, disjoncteurs et peignes de câblage proposée au catalogue POWER; tableaux complets pré-équipés et évolutifs disponibles en versions 40 et 63 A. Outre les accessoires d’installation, la gamme propose également une offre multimédia Voix-Données-Images complète: coffrets communication Grade 2 TV et Grade 3 TV ainsi qu’une zone attenante pour un équipement actif, tel la box opérateur ou un switch Ethernet.