Gewiss - PLAQUE ISOLATION DOUBLE 39M ST.FRA. - GW40528

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PLAQUE ISOLATION DOUBLE 39M ST.FRA.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • hauteur - 466 mm

  • largeur - 156 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564081741

Réf. Sonepar

00047408174

Réf. Fournisseur

GW40528

Réf. Commerciale

Gewiss

matériau:

plastique

hauteur:

466 mm

largeur:

156 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

non traité

COFFRET STANDARD FRANCAIS PLAQUE DOUBLE ISOLEMENT 39M

Les Atouts de la gamme:

Gamme de coffrets modulaires de 1 à 4 rangées, 13 modules par rangée, IP 30, blanc RAL 9016, marque NF. Ces coffrets sont le complément idéal de la gamme protection modulaire, interrupteurs différentiels, disjoncteurs et peignes de câblage proposée au catalogue POWER; tableaux complets pré-équipés et évolutifs disponibles en versions 40 et 63 A. Outre les accessoires d’installation, la gamme propose également une offre multimédia Voix-Données-Images complète: coffrets communication Grade 2 TV et Grade 3 TV ainsi qu’une zone attenante pour un équipement actif, tel la box opérateur ou un switch Ethernet.