Gewiss - PLAQUE LUX 2P METAL ALUMINIUM BROSSÉ - GW16202MS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal
type de fixation - fixation à borne
matériau - métal
couleur - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BASIC CHORUSMART
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564768154
Réf. Sonepar
00047003108
Réf. Fournisseur
GW16202MS
Réf. Commerciale
Gewiss
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
fixation à borne
matériau:
métal
couleur:
aluminium
traitement de la surface:
brossé
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
0
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
2
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
aluminium
sans halogène:
Non
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP41
largeur:
123 mm
hauteur:
95 mm
profondeur:
11 mm
largeur d'encastrement:
123 mm
hauteur d'encastrement:
95 mm
Les Atouts de la gamme:
Lignes raffinées et esprit High-Tech. Une gamme de plaques aux formes contemporaines, associant un esprit moderne et une forte personnalité caractérisée par une élégance traditionnelle. Une touche de classe en toute circonstance. Le modèle LUX, en technopolymère, métal, verre, bois et cuir, offre des solutions pour tous les styles. Intégration parfaite : conçu pour se coordonner avec les différents composants du système CHORUS, le modèle LUX apporte une touche de classe aux appareils domotiques. Design précieux : le cadre chromé et les courbes douces soulignent la forme nette et sobre de la plaque..