Gewiss - PLAQUE LUX 2P METAL BRONZE PERLE' - GW16202MP

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PLAQUE LUX 2P METAL BRONZE PERLE'

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - fixation à borne

  • matériau - métal

  • couleur - bronze

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564768192

Réf. Sonepar

00047003106

Réf. Fournisseur

GW16202MP

Marque

Gewiss

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

fixation à borne

matériau:

métal

couleur:

bronze

traitement de la surface:

métallique

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

0

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

2

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP41

largeur:

123 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

11 mm

largeur d'encastrement:

123 mm

hauteur d'encastrement:

95 mm

PLAQUE LUX RECTANGULAIRE - EN MÉTAL - 2 MODULES - BRONZE PERLÉ - CHORUS

Les Atouts de la gamme:

Lignes raffinées et esprit High-Tech. Une gamme de plaques aux formes contemporaines, associant un esprit moderne et une forte personnalité caractérisée par une élégance traditionnelle. Une touche de classe en toute circonstance. Le modèle LUX, en technopolymère, métal, verre, bois et cuir, offre des solutions pour tous les styles. Intégration parfaite : conçu pour se coordonner avec les différents composants du système CHORUS, le modèle LUX apporte une touche de classe aux appareils domotiques. Design précieux : le cadre chromé et les courbes douces soulignent la forme nette et sobre de la plaque..