Gewiss - PLAQUE LUX INT. 2+2P V.MONOCHROME BL - GW16224YB

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PLAQUE LUX INT. 2+2P V.MONOCHROME BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 4

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - fixation à borne/vis

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564834576

Réf. Sonepar

00047005797

Réf. Fournisseur

GW16224YB

Réf. Commerciale

Gewiss

nombre d'unités:

4

sens de montage:

vertical

type de fixation:

fixation à borne/vis

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

0

nombre d'unités, verticales:

2

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

4

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP41

largeur:

95 mm

hauteur:

161 mm

profondeur:

12 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

PLAQUE LUX - EN TECHNOPOLYMÈRE - 2+2 MODULES VERTICAL ENTRAXE 71mm - BL MONOCHROME - CHORUS

Les Atouts de la gamme:

Lignes raffinées et esprit High-Tech Une gamme de plaques aux formes contemporaines, associant un esprit moderne et une forte personnalité caractérisée par une élégance traditionnelle. Une touche de classe en toute circonstance. Fabriquées à partir de matériaux de haute qualité, tels que le techno pierre, le métal et le verre, ainsi que le technopolymère, en versions peintes ou métalliques avec des finitions bois et effet cuir, les plaques sont disponibles en différentes options de modularité allant de 2 à 2 + 2 + 2 + 2 éléments horizontaux et verticaux, pour boîtes rondes et carrées. Les plaques LUX International offrent des solutions pour tous les styles et se caractérisent par leur design prestigieux, avec un cadre chromé et des courbes douces..