Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Gewiss - PLAQUE LUX RECT. 2P MÉTAL MARRON - GW16202XV

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PLAQUE LUX RECT. 2P MÉTAL MARRON

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - fixation à borne

  • matériau - métal

  • couleur - marron

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035092794

Réf. Sonepar

00047509279

Réf. Fournisseur

GW16202XV

Réf. Commerciale

Gewiss

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

fixation à borne

matériau:

métal

couleur:

marron

traitement de la surface:

laqué / peint

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

0

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

2

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP41

largeur:

123 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

11 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

PLAQUE LUX RECTANGULAIRE - EN MÉTAL - 2 MODULES - MARRON ANODIQUE - CHÂSSIS INTERNE BRONZE FONCÉ MAT - CHORUSMART

Les Atouts de la gamme:

CHORUSMART - Appareillage mural Plaques LUX - Les plaques LUX, avec leurs lignes modernes et raffinées, associent l’esprit high-tech de la modernité au goût raffiné et élégant de la tradition. Des versions en bois, verre et métal sont ajoutées aux plaques en polymère technique classique. Avec les variantes monochromes des plaques LUX, l’uniformité des couleurs devient le caractère distinctif de chaque appareil d’éclairage ChoruSmart.