Gewiss - PLAQUE LUX RECT. 3P NOIR TONER LAVY - GW16203YN

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PLAQUE LUX RECT. 3P NOIR TONER LAVY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - fixation à borne

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035092923

Réf. Sonepar

00047509292

Réf. Fournisseur

GW16203YN

Réf. Commerciale

Gewiss

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

fixation à borne

matériau:

plastique

couleur:

noir

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

0

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

3

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP41

largeur:

123 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

11 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

PLAQUE LUX RECTANGULAIRE - POLYMÈRE TECHNIQUE - 3 MODULES - NOIR TONER LAVY - CHÂSSIS INTERNE NOIR MAT - CHORUSMART

Les Atouts de la gamme:

CHORUSMART - Appareillage mural Plaques LUX - Les plaques LUX, avec leurs lignes modernes et raffinées, associent l’esprit high-tech de la modernité au goût raffiné et élégant de la tradition. Des versions en bois, verre et métal sont ajoutées aux plaques en polymère technique classique. Avec les variantes monochromes des plaques LUX, l’uniformité des couleurs devient le caractère distinctif de chaque appareil d’éclairage ChoruSmart.