Gewiss - PLAQUE APPAREILLAGE LUX RECT. 4P NOIR TONER LAVY - GW16204YN - GW16204YN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal
type de fixation - fixation à borne
matériau - plastique
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8034035092930
Réf. Sonepar
00047509293
Réf. Fournisseur
GW16204YN
Marque
Gewiss
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
fixation à borne
matériau:
plastique
couleur:
noir
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
0
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
4
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP41
largeur:
145.2 mm
hauteur:
95 mm
profondeur:
11 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
Les Atouts de la gamme:
CHORUSMART - Appareillage mural Plaques LUX - Les plaques LUX, avec leurs lignes modernes et raffinées, associent l’esprit high-tech de la modernité au goût raffiné et élégant de la tradition. Des versions en bois, verre et métal sont ajoutées aux plaques en polymère technique classique. Avec les variantes monochromes des plaques LUX, l’uniformité des couleurs devient le caractère distinctif de chaque appareil d’éclairage ChoruSmart.


