Gewiss - PLAQUE ONE 2+2+2P H SARCELLE - GW16126VZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 3
sens de montage - horizontal
type de fixation - fixation à borne
matériau - plastique
couleur - vert
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BASIC CHORUSMART
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564272378
Réf. Sonepar
00047427237
Réf. Fournisseur
GW16126VZ
Marque
Gewiss
nombre d'unités:
3
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
fixation à borne
matériau:
plastique
couleur:
vert
traitement de la surface:
laqué / peint
nombre d'unités, horizontales:
3
nombre d'unités, verticales:
0
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
6
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP41
largeur:
232 mm
hauteur:
89.9 mm
profondeur:
10.6 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
Les Atouts de la gamme:
CHORUSMART - Appareillage mural Plaques ONE - D’apparence informelle et de géométrie classique, ONE est la gamme de plaques du système ChoruSmart dédiée à ceux qui souhaitent meubler leur maison avec des touches simples. Le design discret de la gamme ONE embellit n’importe quel espace, apportant harmonie et cohérence esthétique à chaque pièce. Disponibles dans une large gamme de couleurs, les plaques ONE vous proposent toutes les teintes dont vous avez besoin pour donner libre cours à votre imagination


