Gewiss - PLAQUE ONE INT. 2+2+2+2P H IVOIRE - GW16128TI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 8
sens de montage - horizontal
type de fixation - fixation à borne/vis
matériau - plastique
couleur - beige
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BASIC CHORUSMART
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564767010
Réf. Sonepar
00047003102
Réf. Fournisseur
GW16128TI
Marque
Gewiss
nombre d'unités:
8
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
fixation à borne/vis
matériau:
plastique
couleur:
beige
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
4
nombre d'unités, verticales:
0
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
8
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP41
largeur:
303 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
11.8 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
Les Atouts de la gamme:
Matériaux résistants, formes classiques. Une ligne de plaques qui présente une simplicité sobre et un aspect classique qui tire le meilleur parti de chaque environnement, en ajoutant une touche d'harmonie et de beauté à tous les murs de votre maison. Plaques disponibles en dix couleurs et avec différentes options de modularité allant de 2 à 2 + 2 + 2 + 2 éléments horizontaux et verticaux, pour boîtes rondes et carrées. Fabriquées en technopolymère et disponibles en versions peintes ou métallisées, les plaques ONE International sont disponibles dans toutes les couleurs, laissant libre cours à votre imagination. Grâce à la haute qualité des technopolymères utilisés pour leur fabrication, les plaques sont capables de résister aux chocs et à l'usure au fil du temps..


