Gewiss - PLAQUE ONE RECTANGULAIRE 1P SARCELLE - GW16101VZ


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal
type de fixation - fixation à borne
matériau - plastique
couleur - vert
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BASIC CHORUSMART
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8034035095917
Réf. Sonepar
00047509591
Réf. Fournisseur
GW16101VZ
Réf. Commerciale
Gewiss
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
fixation à borne
matériau:
plastique
couleur:
vert
traitement de la surface:
laqué / peint
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
0
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
1
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP41
largeur:
118 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
10.6 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
Les Atouts de la gamme:
CHORUSMART - Appareillage mural Plaques ONE - Une apparence informelle et des formes classiques : la gamme ONE de plaques du système ChoruSmart est dédiée à tous ceux qui souhaitent un intérieur avec une simplicité minimale. Le design discret et sobre de la gamme ONE embellit n’importe quel environnement, en apportant harmonie et cohérence esthétique à toutes les pièces. Disponible dans une grande variété de couleurs, la gamme ONE peut être installée avec n’importe quelle teinte pour laisser de la place à votre imagination.