Gewiss - PLAQUE TACT. ICE SYMB. INTER. VERRE BLNC - GW16955CB

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PLAQUE TACT. ICE SYMB. INTER. VERRE BLNC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - verre

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035070662

Réf. Sonepar

00047507066

Réf. Fournisseur

GW16955CB

Marque

Gewiss

nombre d'unités:

3

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

à clipser

matériau:

verre

couleur:

blanc

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

3

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

3

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

avec grille de montage:

Oui

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

verre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

largeur:

123.2 mm

hauteur:

95.2 mm

profondeur:

9.3 mm

PLAQUE TACTILE ICE - EN VERRE - SYMBOLES INTERCHANGEABLES - BLANC - CHORUSMART

Les Atouts de la gamme:

CHORUSMART - Appareillage mural Plaques ICE - Les plaques en verre ICE répondent aux besoins technologiques et esthétiques les plus sophistiqués, et représentent une nouvelle frontière pour les appareils d’éclairage. Disponibles en quatre couleurs (blanc, beige naturel, noir et titane), les plaques ICE peuvent accueillir tous les appareils modulaires de la gamme ChoruSmart. Commandes, systèmes d’évacuation de l’énergie, protection et signalisation, confort, contrôle de la climatisation et alarmes techniques : les plaques ICE peuvent répondre aux besoins de n’importe quel environnement.