Gewiss - PLAQUES AUTOP PROFILÉS/PANNEAUX 1P TIT. - GW16711VT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - encastré
mode de pose - fixation avec vis
sens de montage - vertical
nombre de modules horizontaux (construction modulaire) - 1
avec clou - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BASIC CHORUSMART
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564275348
Réf. Sonepar
00047427534
Réf. Fournisseur
GW16711VT
Marque
Gewiss
modèle:
encastré
mode de pose:
fixation avec vis
sens de montage:
vertical
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
1
avec clou:
Non
type de montage des modules d'insertion:
frontal
avec boîte d'encastrement:
Oui
avec vis:
Oui
adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
Les Atouts de la gamme:
Grande variété d'accessoires d'installation pour tous les appareils et plaques modulaires de la gamme CHORUS. Plaques étanches avec membrane ergonomique et comprenant deux à quatre éléments. Plaques autoporteuses pour profils et panneaux. Panneaux autoportants et en saillie. Boîtes saillantes et boîtiers autoportants protégés et étanches. Supports pour boîtes rectangulaires, rondes et carrées. Couvercles pour boîtes à encastrer de deux à six éléments pour les opérations de peinture et de finition.


