Gewiss - PLAQUET SEPT - GW20567

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - symboles
couleur - blanc
impression/marquage - autre
avec impression tactile - Non
numéro RAL (équivalent) - 9016
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SYSTEM WHITE MOD.DEV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564452824
Réf. Sonepar
00047005221
Réf. Fournisseur
GW20567
Marque
Gewiss
modèle:
symboles
couleur:
blanc
impression/marquage:
autre
avec impression tactile:
Non
numéro RAL (équivalent):
9016
transparent:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Une large gamme de dispositifs modulaires idéale pour les solutions à encastrer (pour les boîtes rectangulaires ou carrées), en saillie et les applications spéciales. La série d'appareillage domestique se distingue par ses dispositifs et plaques en noir satiné ou blanc brillant disponibles dans 14 coloris et deux formes différentes, moderne ou classique, avec finition brillante. La série inclut des commandes, fiches et prises, protections, indicateurs, connecteurs et dispositifs pour le contrôle, la sécurité et le confort de votre habitation.


