Gewiss - PLASTRON FRONT.INSTRUMENTS CVX 600X150 - GW47176

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PLASTRON FRONT.INSTRUMENTS CVX 600X150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • hauteur - 200 mm

  • couleur - gris

  • numéro RAL - 7035

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564096356

Réf. Sonepar

00047409635

Réf. Fournisseur

GW47176

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

autre

hauteur:

200 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

PANNEAU FRONTAL POUR INSTRUMENTS DE MESURE ET COMMUTATEURS - CVX 160I/160E - 24 MODULES - 4 INSTRUMENTS AU FORMAT 77X72 - 600X200

Les Atouts de la gamme:

La gamme CVX 160 I des tableaux de distribution à encastrés jusqu’à 160 A.se caractérise par sa facilité de sélection et sa rapidité de montage. Après avoir choisi la taille du tableau, un seul et même code de commande inclut l’enveloppe métallique avec sa porte, les rails DIN et les plastrons isolants. Par ailleurs, le châssis de conception innovante permet la fixation des rails sur les supports et leur réglage en profondeur sans utiliser de vis ni d'outils..