Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Gewiss - PLASTRON FRONT.INSTRUMENTS CVX 600X200 - GW47177

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PLASTRON FRONT.INSTRUMENTS CVX 600X200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 20 mm

  • couleur de la verrine - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564096363

Réf. Sonepar

00047409636

Réf. Fournisseur

GW47177

Réf. Commerciale

Gewiss

hauteur:

200 mm

largeur:

600 mm

profondeur:

20 mm

couleur de la verrine:

gris

PANNEAU FRONTAL POUR INSTRUMENTS DE MESURE ET COMMUTATEURS - CVX 160I/160E - 24 MODULES - 4 INSTRUMENTS AU FORMAT 96X96 - 600X200

Les Atouts de la gamme:

La gamme CVX 160 I des tableaux de distribution à encastrés jusqu’à 160 A.se caractérise par sa facilité de sélection et sa rapidité de montage. Après avoir choisi la taille du tableau, un seul et même code de commande inclut l’enveloppe métallique avec sa porte, les rails DIN et les plastrons isolants. Par ailleurs, le châssis de conception innovante permet la fixation des rails sur les supports et leur réglage en profondeur sans utiliser de vis ni d'outils..