Gewiss - PLASTRON FRONT.PLEIN CVX 600X 50 - GW47173

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PLASTRON FRONT.PLEIN CVX 600X 50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 50 mm

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 20 mm

  • couleur de la verrine - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564096325

Réf. Sonepar

00047409632

Réf. Fournisseur

GW47173

Marque

Gewiss

hauteur:

50 mm

largeur:

600 mm

profondeur:

20 mm

couleur de la verrine:

gris

PANNEAU FRONTAL PLEIN - CVX 160I/160E - 24 MODULES - 600X50

Les Atouts de la gamme:

La gamme CVX 160 I des tableaux de distribution à encastrés jusqu’à 160 A.se caractérise par sa facilité de sélection et sa rapidité de montage. Après avoir choisi la taille du tableau, un seul et même code de commande inclut l’enveloppe métallique avec sa porte, les rails DIN et les plastrons isolants. Par ailleurs, le châssis de conception innovante permet la fixation des rails sur les supports et leur réglage en profondeur sans utiliser de vis ni d'outils..