Gewiss - PLASTRON FRONT.PLEIN CVX 600X150 - GW47174


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 150 mm
largeur - 600 mm
profondeur - 20 mm
couleur de la verrine - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DISTR.BOARD/CABINETS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564096332
Réf. Sonepar
00047409633
Réf. Fournisseur
GW47174
Réf. Commerciale
Gewiss
hauteur:
150 mm
largeur:
600 mm
profondeur:
20 mm
couleur de la verrine:
gris
PANNEAU FRONTAL PLEIN - CVX 160I/160E - 24 MODULES - 600X150
Les Atouts de la gamme:
La gamme CVX 160 I des tableaux de distribution à encastrés jusqu’à 160 A.se caractérise par sa facilité de sélection et sa rapidité de montage. Après avoir choisi la taille du tableau, un seul et même code de commande inclut l’enveloppe métallique avec sa porte, les rails DIN et les plastrons isolants. Par ailleurs, le châssis de conception innovante permet la fixation des rails sur les supports et leur réglage en profondeur sans utiliser de vis ni d'outils..
Les Atouts de la gamme:
La gamme CVX 160 I des tableaux de distribution à encastrés jusqu’à 160 A.se caractérise par sa facilité de sélection et sa rapidité de montage. Après avoir choisi la taille du tableau, un seul et même code de commande inclut l’enveloppe métallique avec sa porte, les rails DIN et les plastrons isolants. Par ailleurs, le châssis de conception innovante permet la fixation des rails sur les supports et leur réglage en profondeur sans utiliser de vis ni d'outils..