Gewiss - PLASTRON FRONT.PREDEC.CVX 600X150 - GW47171


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
largeur - 600 mm
hauteur - 150 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DISTR.BOARD/CABINETS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564096301
Réf. Sonepar
00047409630
Réf. Fournisseur
GW47171
Réf. Commerciale
Gewiss
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
150 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
KIT D'INSTALLATION POUR APPAREILS MODULAIRES / BOÎTIERS MOULÉS MAX 160A - CVX 160E - 24 MODULES - 600X150
Les Atouts de la gamme:
La gamme CVX 160 E des tableaux de distribution en saillie jusqu’à 160 A permet de créer diverses configurations pour répondre à tous les besoins spécifiques, d'une capacité comprise entre 72 et 192 modules,, choisir de manière appropriée les kits d’installation au pas de 150 mm ou 200 mm. En outre, le châssis extractible permet de réaliser le câblage sur établi et, ultérieurement, d'installer le châssis câblé à l’intérieur de l’enveloppe métallique une fois l'installation terminée..
Les Atouts de la gamme:
La gamme CVX 160 E des tableaux de distribution en saillie jusqu’à 160 A permet de créer diverses configurations pour répondre à tous les besoins spécifiques, d'une capacité comprise entre 72 et 192 modules,, choisir de manière appropriée les kits d’installation au pas de 150 mm ou 200 mm. En outre, le châssis extractible permet de réaliser le câblage sur établi et, ultérieurement, d'installer le châssis câblé à l’intérieur de l’enveloppe métallique une fois l'installation terminée..