Gewiss - PLASTRON FRONT.PREDEC.CVX 600X200 - GW47172

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PLASTRON FRONT.PREDEC.CVX 600X200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 200 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564096318

Réf. Sonepar

00047409631

Réf. Fournisseur

GW47172

Réf. Commerciale

Gewiss

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

200 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

KIT D'INSTALLATION POUR APPAREILS MODULAIRES / BOÎTIERS MOULÉS MAX 160A - CVX 160E - 24 MODULES - 600X200

Les Atouts de la gamme:

La gamme CVX 160 E des tableaux de distribution en saillie jusqu’à 160 A permet de créer diverses configurations pour répondre à tous les besoins spécifiques, d'une capacité comprise entre 72 et 192 modules,, choisir de manière appropriée les kits d’installation au pas de 150 mm ou 200 mm. En outre, le châssis extractible permet de réaliser le câblage sur établi et, ultérieurement, d'installer le châssis câblé à l’intérieur de l’enveloppe métallique une fois l'installation terminée..