Gewiss - PLASTRON PLEIN 1M.310MM GRIS RAL7035 F&E - GW46425F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 265 mm
largeur - 124 mm
profondeur - 20 mm
couleur de la verrine - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMMES CEP,QP,QM,QX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564283862
Réf. Sonepar
00047428386
Réf. Fournisseur
GW46425F
Marque
Gewiss
hauteur:
265 mm
largeur:
124 mm
profondeur:
20 mm
couleur de la verrine:
gris
PLASTRON PLEIN - FAST AND EASY - HAUTEUR 1 MODULE - POUR COFFRETS B=310MM - GRIS RAL7035
Les Atouts de la gamme:
La série 46 est la solution idéale pour la réalisation de coffrets de commande et de distribution. La gamme comprend: les coffrets 46 QP - monoblocs, en polyester renforcé fibre de verre, sans halogène, IP66; les coffrets 46 QM - en métal, IP55; les coffrets 46 QX - en acier INOX, IP55; les coffrets 44 CEP - monobloc, en technopolymère sans halogène, IP55. Les coffrets 46 QP, QM et 44 CEP sont disponibles avec porte transparente et porte pleine. Les coffrets 46 QP, QM et QX se distinguent par le nombre des accessoires disponibles et par le système de montage rapide Fast & Easy..
Les Atouts de la gamme:
La série 46 est la solution idéale pour la réalisation de coffrets de commande et de distribution. La gamme comprend: les coffrets 46 QP - monoblocs, en polyester renforcé fibre de verre, sans halogène, IP66; les coffrets 46 QM - en métal, IP55; les coffrets 46 QX - en acier INOX, IP55; les coffrets 44 CEP - monobloc, en technopolymère sans halogène, IP55. Les coffrets 46 QP, QM et 44 CEP sont disponibles avec porte transparente et porte pleine. Les coffrets 46 QP, QM et QX se distinguent par le nombre des accessoires disponibles et par le système de montage rapide Fast & Easy..


